text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Emery cloth 20797


Dzięki tym wysoce elastycznym rolkom z tkaniny BASIC można wydajnie obrabiać różne materiały. Niezależnie od tego, czy chodzi o wyrównywanie, wygładzanie, lekkie gratowanie czy ogólne przygotowanie powierzchni - rolki na podłożu z tkaniny to odpowiednie rozwiązanie. Dzięki otwartemu rozkładowi ziarna są one również idealne do szlifowania na sucho.

Numer artykułu 7K191762
Typ Roll
Długość (mm) 50000
Materiał nośnika Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Typ Roll
Długość (mm) 50000
Materiał nośnika Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 150
Rozpraszanie Open
Marka Tyrolit
Type Cloth Roll

Opis

Dzięki tym wysoce elastycznym rolkom z tkaniny BASIC można wydajnie obrabiać różne materiały. Niezależnie od tego, czy chodzi o wyrównywanie, wygładzanie, lekkie gratowanie czy ogólne przygotowanie powierzchni - rolki na podłożu z tkaniny to odpowiednie rozwiązanie. Dzięki otwartemu rozkładowi ziarna są one również idealne do szlifowania na sucho.

Numery artykułów

Numer artykułu 7K191762
EAN 9003170207973
UBB 500512707133
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 20797
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.