text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Emery cloth 20794


Dzięki tym wysoce elastycznym rolkom z tkaniny BASIC można wydajnie obrabiać różne materiały. Niezależnie od tego, czy chodzi o wyrównywanie, wygładzanie, lekkie gratowanie czy ogólne przygotowanie powierzchni - rolki na podłożu z tkaniny to odpowiednie rozwiązanie. Dzięki otwartemu rozkładowi ziarna są one również idealne do szlifowania na sucho.

Numer artykułu 2N839677
Typ Roll
Długość (mm) 50000
Materiał nośnika Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Typ Roll
Długość (mm) 50000
Materiał nośnika Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 100
Rozpraszanie Open
Marka Tyrolit
Type Cloth Roll

Opis

Dzięki tym wysoce elastycznym rolkom z tkaniny BASIC można wydajnie obrabiać różne materiały. Niezależnie od tego, czy chodzi o wyrównywanie, wygładzanie, lekkie gratowanie czy ogólne przygotowanie powierzchni - rolki na podłożu z tkaniny to odpowiednie rozwiązanie. Dzięki otwartemu rozkładowi ziarna są one również idealne do szlifowania na sucho.

Numery artykułów

Numer artykułu 2N839677
EAN 9003170207942
UBB 500512706713
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 20794
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.