text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamond Cutting Saw Blade 30 Grit Coarse Premium C73W Form DCU 125 x 22.23 x 2.4mm


Zastosowanie: Do obróbki betonu, betonu zbrojonego, betonu komórkowego, kamienia naturalnego, cegieł glinianych, muru i twardych materiałów. Nadaje się do wszystkich popularnych szlifierek kątowych do Ø 230 mm i do wszystkich popularnych przecinarek od Ø 300 mm (również do cięcia na mokro). Zalety: Doskonała wydajność cięcia dzięki samoostrzącemu się sy

Numer artykułu 1J171513
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.4
Średnica tarczy (mm) 125
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.4
Średnica tarczy (mm) 125
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Granulacja 30
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Tak
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Odpowiedni do szamotu Tak
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.23
Odpowiedni do drewna Nie
Koło bębna Nie
Rodzaj cząstek Inny
Nadaje się do betonu komórkowego Tak
Wysokość segmentu (mm) 10
Gęstość włókniny Rozdrobnienie grube
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Zębaty
Materiałowa płyta nośna Inny
Tarcza listkowa Nie
Odpowiednie do pracy na sucho Tak
Marka Tyrolit
Type Diamond Cutting Saw Blade

Opis

Zastosowanie: Do obróbki betonu, betonu zbrojonego, betonu komórkowego, kamienia naturalnego, cegieł glinianych, muru i twardych materiałów. Nadaje się do wszystkich popularnych szlifierek kątowych do Ø 230 mm i do wszystkich popularnych przecinarek od Ø 300 mm (również do cięcia na mokro). Zalety: Doskonała wydajność cięcia dzięki samoostrzącemu się systemowi wysokiej jakości, skoncentrowanych ziaren diamentowych w zoptymalizowanym spoiwieU-cuts zapewniają najlepszy efekt chłodzenia i idealny transport wiórów. Maksymalna wydajność dzięki maksymalnej zdolności cięcia i najdłuższej żywotnościWytrzymałe, wysokiej jakości stalowe rdzenie zapewniają stabilność i zauważalnie płynną pracę.

Numery artykułów

Numer artykułu 1J171513
EAN 9003173018927
UBB 500719668112
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 34425401
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.