text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamentowa tarcza tnąca C3R 180X2,4X22,23


Obrabiane materiały: Materiały budowlane ogólnego zastosowania, takie jak beton, cegła z gliny, kamień naturalny, stal itp. Firma TYROLIT oferuje spawane laserowo lub bezpośrednio spiekane tarcze do cięcia na sucho, spełniające najwyższe wymagania jakościowe i standardy bezpieczeństwa.

Numer artykułu T6274.180.222
Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 2.4
Średnica tarczy (mm) 180
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 2.4
Średnica tarczy (mm) 180
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do asfaltu Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Inny
Odpowiednie do pracy na sucho Tak
O (max.) C3R

Opis

Obrabiane materiały: Materiały budowlane ogólnego zastosowania, takie jak beton, cegła z gliny, kamień naturalny, stal itp. Firma TYROLIT oferuje spawane laserowo lub bezpośrednio spiekane tarcze do cięcia na sucho, spełniające najwyższe wymagania jakościowe i standardy bezpieczeństwa.

Numery artykułów

Numer artykułu T6274.180.222
EAN 9003174674306
UBB 500504566109
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 467430
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.