text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamentowa tarcza tnąca C3G 230X2,6X22,23


Firma TYROLIT oferuje tarcze diamentowe do cięcia na sucho spawane laserowo lub bezpośrednio spiekane, spełniające najwyższe wymagania jakościowe i standardy bezpieczeństwa. Tarczami TYROLIT można obrabiać liczne standardowe materiały, takie jak twardy kamień, beton lub asfalt, także sztuczne tworzywa, włókno szklane czy szkło zbrojone. Innowacyjne produkty, takie jak supercienkie i ciche tarcze do cięcia na sucho wskazują na ciągły rozwój i optymalizację tarcz diamentowych do cięcia na sucho.

Numer artykułu T6003.230.222
Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 2.6
Średnica tarczy (mm) 230
Nadaje się do cegły Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 2.6
Średnica tarczy (mm) 230
Nadaje się do cegły Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Inny
Odpowiednie do pracy na sucho Tak
O (max.) C3G

Opis

Firma TYROLIT oferuje tarcze diamentowe do cięcia na sucho spawane laserowo lub bezpośrednio spiekane, spełniające najwyższe wymagania jakościowe i standardy bezpieczeństwa. Tarczami TYROLIT można obrabiać liczne standardowe materiały, takie jak twardy kamień, beton lub asfalt, także sztuczne tworzywa, włókno szklane czy szkło zbrojone. Innowacyjne produkty, takie jak supercienkie i ciche tarcze do cięcia na sucho wskazują na ciągły rozwój i optymalizację tarcz diamentowych do cięcia na sucho.

Numery artykułów

Numer artykułu T6003.230.222
EAN 9003174747710
UBB 500504566364
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 474771
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.