text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamentowa tarcza tnąca 350X2,8X35/30/25,4


Obrabiane materiały: kamień miękki, np. marmur i skała wapienna. Szczegóły: Tulejki redukcyjne 35–30 mm i 30–25,4 mm znajdują się w zestawie. Tarcze TYROLIT do pił stołowych charakteryzują się znakomitą wydajnością cięcia i długim okresem użytkowania.

Numer artykułu T6056.352.835
Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 2.8
Średnica tarczy (mm) 350
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 2.8
Średnica tarczy (mm) 350
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Nadaje się do cegły Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 35
Rodzaj cząstek Inny
O (max.) C2

Opis

Obrabiane materiały: kamień miękki, np. marmur i skała wapienna. Szczegóły: Tulejki redukcyjne 35–30 mm i 30–25,4 mm znajdują się w zestawie. Tarcze TYROLIT do pił stołowych charakteryzują się znakomitą wydajnością cięcia i długim okresem użytkowania.

Numery artykułów

Numer artykułu T6056.352.835
EAN 9003170056854
UBB 500503172834
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 5685
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.