text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Tyrolit Deburring disc 178X4,0X22,23

Specyfikacje

Wysokość 4
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 4
Maks. liczba obrotów (1/min) 8600
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 24
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do rur żeliwnych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Corundum
O (max.) 27

Opis

Wysokowydajna ściernica PREMIUM LONGLIFE charakteryzuje się doskonałą żywotnością, szczególnie w przypadku szlifowania powierzchni czołowych i krawędzi. W grubościach 7, 8 i 10 mm ściernica do szlifowania zgrubnego LONGLIFE oferuje szczególnie wysoką stabilność wymiarową podczas spawania. Ściernica o grubości 4 mm jest stosowana zwłaszcza w budowie rurociągów i do obróbki spoin pachwinowych.

Numery artykułów

Numer artykułu 7Z989688
EAN 9003172473116
UBB 500683348170
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34353705
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.