text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup disc 152/120X51X5/8


Ściernice garnkowe Tyrolit PREMIUM osiągają najwyższą wydajność usuwania materiału i żywotność podczas szlifowania dużych powierzchni. Ściernica garnkowa PREMIUM, opracowana specjalnie do stali nierdzewnej, idealnie nadaje się również do szlifowania krawędzi, fazowania i szlifowania spoin spawalniczych. Do mocowania narzędzia można wybrać otwór 22, 23 l

Numer artykułu 7I517021
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 51
Średnica tarczy (mm) 152
Granulacja 20
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 51
Średnica tarczy (mm) 152
Granulacja 20
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 11ZT
Type Cup Wheel

Opis

Ściernice garnkowe Tyrolit PREMIUM osiągają najwyższą wydajność usuwania materiału i żywotność podczas szlifowania dużych powierzchni. Ściernica garnkowa PREMIUM, opracowana specjalnie do stali nierdzewnej, idealnie nadaje się również do szlifowania krawędzi, fazowania i szlifowania spoin spawalniczych. Do mocowania narzędzia można wybrać otwór 22, 23 lub gwint M14. Należy zwrócić uwagę na prędkość roboczą wynoszącą maks. 50 m/s.

Numery artykułów

Numer artykułu 7I517021
EAN 9003172756349
UBB 500572039732
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 275634
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.