text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup disc 110/90 x 55 x M14


Ściernice garnkowe Tyrolit PREMIUM osiągają najwyższą wydajność usuwania materiału i żywotność podczas szlifowania na dużą skalę. Dostępna ściernica garnkowa do kamienia jest szczególnie odpowiednia do szlifowania blizn na odsłoniętych powierzchniach betonowych, fazowania i wstępnego szlifowania płyt z kamienia i lastryko, a także szlifowania powierzchn

Numer artykułu 9S481630
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 55
Średnica tarczy (mm) 110
Granulacja 220
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 55
Średnica tarczy (mm) 110
Granulacja 220
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Średnica otworu 14
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
O (max.) 11ZB
Type Cup Wheel

Opis

Ściernice garnkowe Tyrolit PREMIUM osiągają najwyższą wydajność usuwania materiału i żywotność podczas szlifowania na dużą skalę. Dostępna ściernica garnkowa do kamienia jest szczególnie odpowiednia do szlifowania blizn na odsłoniętych powierzchniach betonowych, fazowania i wstępnego szlifowania płyt z kamienia i lastryko, a także szlifowania powierzchni marmuru, łupków i granitu. Do mocowania narzędzia można wybrać otwór 22, 23 lub gwint M14. Należy zwrócić uwagę na prędkość roboczą wynoszącą maks. 50 m/s.

Numery artykułów

Numer artykułu 9S481630
EAN 9003173262146
UBB 500572039815
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 326214
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.