text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Tyrolit Cup disc 110/90 x 55 x M14


Objednací číslo 9C446080
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 55
Średnica tarczy (mm) 110
Granulacja 16
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Baleno po 2
Pouze celé balení

Specifikace

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 55
Średnica tarczy (mm) 110
Granulacja 16
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Średnica otworu 14
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
Kod towaru 68042212
O (max.) 11ZT
Type Cup Wheel

Čísla materiálu

Objednací číslo 9C446080
EAN 9003178956767
UBB 500572039575
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 895676
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.