text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup disc 110/90 x 55 x 22,23


Ściernice garnkowe Tyrolit PREMIUM zapewniają najwyższą wydajność usuwania materiału i żywotność podczas szlifowania dużych powierzchni. Ściernica garnkowa PREMIUM, opracowana specjalnie do stali, idealnie nadaje się również do szlifowania krawędzi, fazowania i szlifowania spoin spawalniczych. Do mocowania narzędzia można wybrać otwór 22, 23 lub gwint M

Numer artykułu 8R051502
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 55
Średnica tarczy (mm) 110
Granulacja 36
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 55
Średnica tarczy (mm) 110
Granulacja 36
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 11BT
Type Cup Wheel

Opis

Ściernice garnkowe Tyrolit PREMIUM zapewniają najwyższą wydajność usuwania materiału i żywotność podczas szlifowania dużych powierzchni. Ściernica garnkowa PREMIUM, opracowana specjalnie do stali, idealnie nadaje się również do szlifowania krawędzi, fazowania i szlifowania spoin spawalniczych. Do mocowania narzędzia można wybrać otwór 22, 23 lub gwint M14. Należy zwrócić uwagę na prędkość roboczą wynoszącą maks. 50 m/s.

Numery artykułów

Numer artykułu 8R051502
EAN 9003173110966
UBB 500572031978
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 311096
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.