text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup disc 110/90 x 55 x 22,23


Ściernice garnkowe Tyrolit STANDARD zapewniają bardzo dobrą wydajność usuwania materiału i żywotność podczas szlifowania dużych powierzchni. Dostępna ściernica garnkowa do kamienia jest szczególnie odpowiednia do szlifowania blizn na odsłoniętych powierzchniach betonowych, fazowania i wstępnego szlifowania płyt z kamienia i lastryko, a także szlifowania

Numer artykułu 3P849952
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 55
Średnica tarczy (mm) 110
Granulacja 36
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 55
Średnica tarczy (mm) 110
Granulacja 36
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
O (max.) 11BT
Type Cup Wheel

Opis

Ściernice garnkowe Tyrolit STANDARD zapewniają bardzo dobrą wydajność usuwania materiału i żywotność podczas szlifowania dużych powierzchni. Dostępna ściernica garnkowa do kamienia jest szczególnie odpowiednia do szlifowania blizn na odsłoniętych powierzchniach betonowych, fazowania i wstępnego szlifowania płyt z kamienia i lastryko, a także szlifowania powierzchni marmuru, łupków i granitu. Do mocowania narzędzia można wybrać otwór 22, 23 lub gwint M14. Należy zwrócić uwagę na prędkość roboczą wynoszącą maks. 50 m/s.

Numery artykułów

Numer artykułu 3P849952
EAN 9003178956705
UBB 500572032216
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 895670
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.