text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup disc 110/90 x 55 x 22,23


Ściernice garnkowe Tyrolit STANDARD osiągają bardzo dobrą wydajność usuwania materiału i żywotność podczas szlifowania dużych powierzchni. Dostępne ściernice garnkowe do stali nadają się również do szlifowania krawędzi, fazowania i szlifowania spoin spawalniczych. Do mocowania narzędzia można wybrać otwór 22, 23 lub gwint M14. Należy zwrócić uwagę na pr

Numer artykułu 2E032705
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 55
Średnica tarczy (mm) 110
Granulacja 36
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 55
Średnica tarczy (mm) 110
Granulacja 36
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 11BT
Type Cup Wheel

Opis

Ściernice garnkowe Tyrolit STANDARD osiągają bardzo dobrą wydajność usuwania materiału i żywotność podczas szlifowania dużych powierzchni. Dostępne ściernice garnkowe do stali nadają się również do szlifowania krawędzi, fazowania i szlifowania spoin spawalniczych. Do mocowania narzędzia można wybrać otwór 22, 23 lub gwint M14. Należy zwrócić uwagę na prędkość roboczą wynoszącą maks. 50 m/s.

Numery artykułów

Numer artykułu 2E032705
EAN 9003178956699
UBB 500572032059
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 895669
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.