text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup disc 100X45XM14


Ściernice stołowe o spoiwie ceramicznym są stosowane głównie w warsztatach i firmach naprawczych. Mogą być stosowane uniwersalnie do szlifowania i ostrzenia różnych elementów. Dostosowane specyfikacje umożliwiają ich wykorzystanie w szerokim zakresie zastosowań, od szlifowania zgrubnego do dokładnego. Ściernice te są dostarczane w opakowaniach odpowiedn

Numer artykułu 4K132163
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 45
Średnica tarczy (mm) 100
Granulacja 220
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 45
Średnica tarczy (mm) 100
Granulacja 220
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Średnica otworu 14
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
O (max.) 6ZB
Type Cup Grinding Disc

Opis

Ściernice stołowe o spoiwie ceramicznym są stosowane głównie w warsztatach i firmach naprawczych. Mogą być stosowane uniwersalnie do szlifowania i ostrzenia różnych elementów. Dostosowane specyfikacje umożliwiają ich wykorzystanie w szerokim zakresie zastosowań, od szlifowania zgrubnego do dokładnego. Ściernice te są dostarczane w opakowaniach odpowiednich dla sprzedawców detalicznych, dzięki czemu zajmują minimalną ilość miejsca podczas przechowywania. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić ponownie.

Numery artykułów

Numer artykułu 4K132163
EAN 9003175534036
UBB 500572069192
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 553403
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.