text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup disc 100


Ściernice garnkowe Tyrolit PREMIUM osiągają najwyższą wydajność usuwania materiału i żywotność podczas szlifowania na dużą skalę. Dostępna ściernica garnkowa do kamienia jest szczególnie odpowiednia do szlifowania blizn na odsłoniętych powierzchniach betonowych, fazowania i wstępnego szlifowania płyt z kamienia i lastryko, a także szlifowania powierzchn

Numer artykułu 5Y289546
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 45
Średnica tarczy (mm) 100
Granulacja 120
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 45
Średnica tarczy (mm) 100
Granulacja 120
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
O (max.) 6ZB
Type Cup Grinding Disc

Opis

Ściernice garnkowe Tyrolit PREMIUM osiągają najwyższą wydajność usuwania materiału i żywotność podczas szlifowania na dużą skalę. Dostępna ściernica garnkowa do kamienia jest szczególnie odpowiednia do szlifowania blizn na odsłoniętych powierzchniach betonowych, fazowania i wstępnego szlifowania płyt z kamienia i lastryko, a także szlifowania powierzchni marmuru, łupków i granitu. Do mocowania narzędzia można wybrać otwór 22, 23 lub gwint M14. Należy zwrócić uwagę na prędkość roboczą wynoszącą maks. 50 m/s.

Numery artykułów

Numer artykułu 5Y289546
EAN 9003170568951
UBB 500512721159
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 56895
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.