text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Abrasive disc 150 K180


Dzięki tej tarczy PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) masz gwarancję, że dokonasz właściwego wyboru do obróbki różnych materiałów, takich jak plastik, drewno lub aluminium. Oprócz zwiększonej stabilności krawędzi, specjalny podkład foliowy zapewnia również najwyższą wydajność usuwania materiału. Dzięki mocowaniu na rzep z tyłu, tarczę można szybko i łatwo zamontować na szlifierce dwufunkcyjnej. Tarcza na rzep jest standardowo wyposażona w 8, 15 lub 17 otworów i jest dostępna w ziarnistości do 400, co zapewnia doskonałe wykończenie powierzchni.

Artikelnummer 1U175723
Średnica 150
Typ Dysk
Materiał nośnika Film
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Średnica 150
Typ Dysk
Materiał nośnika Film
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 180
Marka Tyrolit
Kod towaru 68052000
Type Film Disc

Omschrijving

Dzięki tej tarczy PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) masz gwarancję, że dokonasz właściwego wyboru do obróbki różnych materiałów, takich jak plastik, drewno lub aluminium. Oprócz zwiększonej stabilności krawędzi, specjalny podkład foliowy zapewnia również najwyższą wydajność usuwania materiału. Dzięki mocowaniu na rzep z tyłu, tarczę można szybko i łatwo zamontować na szlifierce dwufunkcyjnej. Tarcza na rzep jest standardowo wyposażona w 8, 15 lub 17 otworów i jest dostępna w ziarnistości do 400, co zapewnia doskonałe wykończenie powierzchni.

Artikelnummers

Artikelnummer 1U175723
EAN 9003170027861
UBB 500572234432
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34063299
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.