text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Abrasive disc 150 K120


To narzędzie Tyrolit Fast Change (TFC) jest dostępne zarówno z grubym podkładem papierowym, jak i cienkim podkładem fibrowym. W połączeniu z wbudowanym tlenkiem cyrkonu i aluminium oznacza to maksymalną agresywność, a także najdłuższą możliwą żywotność dla operatora. Aktywne chłodziwo dodatkowo zapewnia chłodne i czyste wykończenie obrabianego przedmiot

Numer artykułu 9H642620
Średnica 150
Typ Dysk
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 150
Typ Dysk
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Korund cyrkonowy
Granulacja zgodna z CAMI 120
Marka Tyrolit
Type Paper Disc

Opis

To narzędzie Tyrolit Fast Change (TFC) jest dostępne zarówno z grubym podkładem papierowym, jak i cienkim podkładem fibrowym. W połączeniu z wbudowanym tlenkiem cyrkonu i aluminium oznacza to maksymalną agresywność, a także najdłuższą możliwą żywotność dla operatora. Aktywne chłodziwo dodatkowo zapewnia chłodne i czyste wykończenie obrabianego przedmiotu. Dzięki mocowaniu na rzep z tyłu, tarcze te można szybko i łatwo wymieniać - to zaleta w każdym warsztacie. Zwłaszcza w przypadku tarczy z podkładem z włókna, można łatwo obrabiać mniejsze szwy spawalnicze, a także spoiny punktowe.

Numery artykułów

Numer artykułu 9H642620
EAN 9003177061462
UBB 500572233517
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 706146
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.