text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Abrasive disc 125 K80


To narzędzie Tyrolit Fast Change (TFC) jest dostępne zarówno z grubym podkładem papierowym, jak i cienkim podkładem fibrowym. W połączeniu z wbudowanym tlenkiem cyrkonu i aluminium oznacza to maksymalną agresywność, a także najdłuższą możliwą żywotność dla operatora. Aktywne chłodziwo dodatkowo zapewnia chłodne i czyste wykończenie obrabianego przedmiot

Numer artykułu 9R905188
Średnica 125
Typ Dysk
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 125
Typ Dysk
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Korund cyrkonowy
Granulacja zgodna z CAMI 80
Marka Tyrolit
Type Quick-Change Disc

Opis

To narzędzie Tyrolit Fast Change (TFC) jest dostępne zarówno z grubym podkładem papierowym, jak i cienkim podkładem fibrowym. W połączeniu z wbudowanym tlenkiem cyrkonu i aluminium oznacza to maksymalną agresywność, a także najdłuższą możliwą żywotność dla operatora. Aktywne chłodziwo dodatkowo zapewnia chłodne i czyste wykończenie obrabianego przedmiotu. Dzięki mocowaniu na rzep z tyłu, tarcze te można szybko i łatwo wymieniać - to zaleta w każdym warsztacie. Zwłaszcza w przypadku tarczy z podkładem z włókna, można łatwo obrabiać mniejsze szwy spawalnicze, a także spoiny punktowe.

Numery artykułów

Numer artykułu 9R905188
EAN 9003177061424
UBB 500572239894
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 706142
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.