text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Ściernice 40X40X13


Te uniwersalne wewnętrzne ściernice walcowe wykonane ze specjalnego tlenku glinu są używane do szlifowania otworów przelotowych i otworów ustawczych. Oferują wysoką wydajność usuwania materiału i doskonałe zachowanie kształtu. Specyfikacja 89A60 jest używana głównie do stali miękkich, a 89A80 do stali hartowanych

Numer artykułu 7G050029
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 40
Średnica tarczy (mm) 40
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 40
Średnica tarczy (mm) 40
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Granulacja 80
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Średnica otworu 13
Odpowiedni do drewna Nie
Koło bębna Tak
Rodzaj cząstek Inny
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Nic
Materiałowa płyta nośna Inny
Tarcza listkowa Nie
Odpowiednie do pracy na sucho Nie
Marka Tyrolit
Type Cylindrical Grinding Disc

Opis

Te uniwersalne wewnętrzne ściernice walcowe wykonane ze specjalnego tlenku glinu są używane do szlifowania otworów przelotowych i otworów ustawczych. Oferują wysoką wydajność usuwania materiału i doskonałe zachowanie kształtu. Specyfikacja 89A60 jest używana głównie do stali miękkich, a 89A80 do stali hartowanych

Numery artykułów

Numer artykułu 7G050029
EAN 9003176647940
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 664794
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.