text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Ściernice 40X40X10


To narzędzie do szlifowania cylindrycznego o spoiwie ceramicznym jest ekonomiczną alternatywą dla narzędzi CBN i oferuje dobrą wydajność usuwania materiału. Mieszanka korundu spiekanego AT60 nadaje się do uniwersalnego zastosowania. W naszym szerokim asortymencie można znaleźć odpowiednie narzędzie do swoich potrzeb.

Numer artykułu 5U711080
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 40
Średnica tarczy (mm) 40
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 40
Średnica tarczy (mm) 40
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Granulacja 80
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Średnica otworu 10
Odpowiedni do drewna Nie
Koło bębna Tak
Rodzaj cząstek Inny
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Nic
Materiałowa płyta nośna Inny
Tarcza listkowa Nie
Odpowiednie do pracy na sucho Nie
Marka Tyrolit
Kod towaru 68042230
Type Cylindrical Grinding Disc

Opis

To narzędzie do szlifowania cylindrycznego o spoiwie ceramicznym jest ekonomiczną alternatywą dla narzędzi CBN i oferuje dobrą wydajność usuwania materiału. Mieszanka korundu spiekanego AT60 nadaje się do uniwersalnego zastosowania. W naszym szerokim asortymencie można znaleźć odpowiednie narzędzie do swoich potrzeb.

Numery artykułów

Numer artykułu 5U711080
EAN 9003172328119
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 232811
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.