text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Ściernice 125X12X20


Ta ściernica CBN o spoiwie metalowym szlifuje wszystkie narzędzia skrawające dla przemysłu drzewnego i metalowego. Zestawy ściernic do kompletnej obróbki są dostępne w zakresie wielkości ziarna CBN B126 - B76. Ważne jest, aby ściernica ta była używana wyłącznie do szlifowania głębokiego. Idealne połączenie wielkości ziarna, koncentracji i spoiwa zapewni

Numer artykułu 4M239460
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Flat
Grubość (mm) 12
Średnica tarczy (mm) 125
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Flat
Grubość (mm) 12
Średnica tarczy (mm) 125
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Granulacja 126
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Średnica otworu 20
Odpowiedni do drewna Tak
Koło bębna Nie
Rodzaj cząstek Inny
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Nic
Materiałowa płyta nośna Inny
Tarcza listkowa Nie
Odpowiednie do pracy na sucho Nie
Marka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Opis

Ta ściernica CBN o spoiwie metalowym szlifuje wszystkie narzędzia skrawające dla przemysłu drzewnego i metalowego. Zestawy ściernic do kompletnej obróbki są dostępne w zakresie wielkości ziarna CBN B126 - B76. Ważne jest, aby ściernica ta była używana wyłącznie do szlifowania głębokiego. Idealne połączenie wielkości ziarna, koncentracji i spoiwa zapewnia wyjątkowo długą żywotność narzędzia i wysoki poziom dokładności profilu.

Numery artykułów

Numer artykułu 4M239460
EAN 9003177724442
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 772444
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.