text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Ściernice 115X22


Ta tarcza PREMIUM SCM XC zawiera najnowszej generacji materiał do kondycjonowania powierzchni. Zapewnia to elastyczność i zwiększoną wydajność usuwania materiału, szczególnie na powierzchniach ze stali nierdzewnej i metali nieżelaznych. Otwarta struktura skutecznie zapobiega zatykaniu i zmniejsza wytwarzanie ciepła, co skutkuje najdłuższym możliwym czas

Numer artykułu 8H781576
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Flat
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 40
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Flat
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 40
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Średnica otworu 22
Odpowiedni do drewna Nie
Koło bębna Nie
Rodzaj cząstek Inny
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Nic
Materiałowa płyta nośna Inny
Tarcza listkowa Nie
Marka Tyrolit
Type Grinding Disc

Opis

Ta tarcza PREMIUM SCM XC zawiera najnowszej generacji materiał do kondycjonowania powierzchni. Zapewnia to elastyczność i zwiększoną wydajność usuwania materiału, szczególnie na powierzchniach ze stali nierdzewnej i metali nieżelaznych. Otwarta struktura skutecznie zapobiega zatykaniu i zmniejsza wytwarzanie ciepła, co skutkuje najdłuższym możliwym czasem pracy. Ponadto, tarcza ta jest niezwykle przyjazna dla użytkownika, ponieważ zintegrowane centrowanie pozwala jedynie na bardzo niskie wibracje. W zależności od zastosowania, do wyboru są różne ziarna: COARSE do czyszczenia i usuwania rdzy, MEDIUM do lekkiego usuwania zadziorów i VERY FINE do pracy z drobnymi cząstkami.

Numery artykułów

Numer artykułu 8H781576
EAN 9003173112397
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 34529699
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.