text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Ściernice 103/94X38X200


Ściernice trzpieniowe są używane głównie do szlifowania zgrubnego i dokładnego w budowie maszyn i produkcji form. Celem jest uzyskanie równych i prostych powierzchni obrabianego przedmiotu. Zastosowanie wysoce porowatych ściernic i specjalnych tlenków glinu prowadzi do uzyskania optymalnego efektu powierzchniowego i wysokiej wydajności usuwania materiał

Numer artykułu 1A875256
Szerokość 103
Kształt Inny
Grubość (mm) 38
Z uchwytem do przenoszenia Nie
Dwustronna Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 103
Kształt Inny
Grubość (mm) 38
Z uchwytem do przenoszenia Nie
Dwustronna Nie
Długość (mm) 200
Materiał Aluminium oxide
Z nóżką Nie
Z uchwytem Nie
Granulacja 36
Odpowiedni dla wody Nie
Odpowiedni do oleju Nie
Odpowiednie do pracy na sucho Tak
Do szlifierki Tak
Marka Tyrolit
Type Grinding Segment

Opis

Ściernice trzpieniowe są używane głównie do szlifowania zgrubnego i dokładnego w budowie maszyn i produkcji form. Celem jest uzyskanie równych i prostych powierzchni obrabianego przedmiotu. Zastosowanie wysoce porowatych ściernic i specjalnych tlenków glinu prowadzi do uzyskania optymalnego efektu powierzchniowego i wysokiej wydajności usuwania materiału. Wyjątkowe wyniki szlifowania uzyskuje się dzięki specyfikacji gatunku i struktury dostosowanej do stali niestopowych i niskostopowych.

Numery artykułów

Numer artykułu 1A875256
EAN 9003176646547
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 664654
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.