text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica trzpieniowa 122868 25X10 S6X40 60 P5


Ceramiczne ściernice trzpieniowe PREMIUM to często jedyny sposób na uzyskanie wysokiej jakości powierzchni w trudno dostępnych miejscach. Ściernice gwarantują najdłuższą możliwą żywotność podczas gratowania, ukosowania i łamania krawędzi. Ze względu na optymalną koordynację wydajności wiórów i osiąganego efektu powierzchniowego, najlepsze wyniki można o

Numer artykułu T6370.260.060
Kształt głowicy Cylinder
Długość wału (mm) 60
Średnica 25
Materiał Aluminium oxide
Granulacja 60
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder
Długość wału (mm) 60
Średnica 25
Materiał Aluminium oxide
Granulacja 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 35
Type Ceramic Mounted Point

Opis

Ceramiczne ściernice trzpieniowe PREMIUM to często jedyny sposób na uzyskanie wysokiej jakości powierzchni w trudno dostępnych miejscach. Ściernice gwarantują najdłuższą możliwą żywotność podczas gratowania, ukosowania i łamania krawędzi. Ze względu na optymalną koordynację wydajności wiórów i osiąganego efektu powierzchniowego, najlepsze wyniki można osiągnąć na szerokim zakresie jakości stali.

Numery artykułów

Numer artykułu T6370.260.060
EAN 9003171228687
UBB 500503096520
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 122868
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.