text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Tyrolit Ściernica lamelkowa 795077 115X22,2 A60 K 60


Dzięki tej tarczy listkowej PREMIUM jesteś idealnie przygotowany do każdego zastosowania na stali. Niezależnie od tego, czy chodzi o szlifowanie powierzchni, szlifowanie krawędzi czy usuwanie zadziorów - zapewnia ona najlepsze rezultaty w każdej sytuacji. Dzięki rurce z tkaniny z włókna szklanego tarcza zapewnia maksymalną stabilność i dlatego jest idea

Numer artykułu T6150.115.060
Średnica 115
Typ Dysk
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 115
Typ Dysk
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 60
Marka Tyrolit
O (max.) 28A

Opis

Dzięki tej tarczy listkowej PREMIUM jesteś idealnie przygotowany do każdego zastosowania na stali. Niezależnie od tego, czy chodzi o szlifowanie powierzchni, szlifowanie krawędzi czy usuwanie zadziorów - zapewnia ona najlepsze rezultaty w każdej sytuacji. Dzięki rurce z tkaniny z włókna szklanego tarcza zapewnia maksymalną stabilność i dlatego jest idealnym narzędziem szlifierskim dla profesjonalistów.

Numery artykułów

Numer artykułu T6150.115.060
EAN 9003177950773
UBB 500503121369
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 795077
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.