text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica lamelkowa 115X22,23 40


Zwiększona agresywność Większa trwałość Większa opłacalność

Numer artykułu 4Z089425
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Flat
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica 115
Typ Dysk
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Flat
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica 115
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 40
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Ceramika
Granulacja zgodna z CAMI 40
Marka Tyrolit
O (max.) CERABOND
Type Flap Disc

Opis

Ceramic grit. Premium CERABOND fan-type disc combined with ceramic grit with a unique bonding structure. Prevents premature pull-out and increases the service life many times over. The plastic body makes the disc trimmable so it can be used for longer. The “Top-Size” coating prevents discolourations on the workpiece. Suitable for machining weld seams as well as edge and surface grinding. Bore 22.23 mm Ø

Numery artykułów

Numer artykułu 4Z089425
EAN 9003172241791
UBB 500683324155
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34315841
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.