text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 75 x 25 x 12,7


Obciągacze te są stosowane do obciągania wszystkich rodzajów ściernic diamentowych i CBN, niezależnie od ich systemu spoiwa. Obciągacz AV500 idealnie nadaje się do obciągania ściernic o spoiwie żywicznym i metalowym podczas szlifowania na sucho. Ściernice z węglika krzemu są dostępne w średnicy 75 mm. Specyfikacja 1C70M5V15 dotyczy wyłącznie wytrzymałyc

Numer artykułu 1J408834
Średnica 75
Typ Inny
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Granulacja zgodna z CAMI 80
Marka Tyrolit
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 75
Typ Inny
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Granulacja zgodna z CAMI 80
Marka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Opis

Obciągacze te są stosowane do obciągania wszystkich rodzajów ściernic diamentowych i CBN, niezależnie od ich systemu spoiwa. Obciągacz AV500 idealnie nadaje się do obciągania ściernic o spoiwie żywicznym i metalowym podczas szlifowania na sucho. Ściernice z węglika krzemu są dostępne w średnicy 75 mm. Specyfikacja 1C70M5V15 dotyczy wyłącznie wytrzymałych warstw.

Numery artykułów

Numer artykułu 1J408834
EAN 9003174484820
UBB 500683108749
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 448482
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.