text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 500 x 50 x 203,2


W przypadku tej ściernicy gwarantujemy dostosowany wybór wysokowydajnych tlenków glinu wraz ze specjalnymi systemami spoiwa. Zapewnia to uniwersalne zastosowanie na wszystkich stalach wysokostopowych i HSS. Dzięki mieszance korundu spiekanego, na przykład 454A, możliwe jest osiągnięcie maksymalnej wydajności usuwania materiału dla ściernic o spoiwie cer

Numer artykułu 3A982736
Średnica 500
Typ Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 500
Typ Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 80
Marka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Opis

W przypadku tej ściernicy gwarantujemy dostosowany wybór wysokowydajnych tlenków glinu wraz ze specjalnymi systemami spoiwa. Zapewnia to uniwersalne zastosowanie na wszystkich stalach wysokostopowych i HSS. Dzięki mieszance korundu spiekanego, na przykład 454A, możliwe jest osiągnięcie maksymalnej wydajności usuwania materiału dla ściernic o spoiwie ceramicznym. Większą wydajność można uzyskać za pomocą narzędzi CBN o spoiwie żywicznym, takich jak VIB STAR.

Numery artykułów

Numer artykułu 3A982736
EAN 9003176645854
UBB 500683162514
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 664585
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.