text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 500 x 40 x 203,2


W wielu gałęziach przemysłu, zewnętrzne szlifowanie cylindryczne jest jednym z najczęściej stosowanych procesów szlifowania. Na przykład w przemyśle motoryzacyjnym produkowane są wałki rozrządu, wały korbowe i wały zębate zaprojektowane tak, aby spełniały najbardziej rygorystyczne wymagania. Zastosowanie tlenku glinu szczególnie w przypadku stali niesto

Numer artykułu 4J980116
Średnica 500
Typ Inny
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 500
Typ Inny
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 80
Marka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Opis

W wielu gałęziach przemysłu, zewnętrzne szlifowanie cylindryczne jest jednym z najczęściej stosowanych procesów szlifowania. Na przykład w przemyśle motoryzacyjnym produkowane są wałki rozrządu, wały korbowe i wały zębate zaprojektowane tak, aby spełniały najbardziej rygorystyczne wymagania. Zastosowanie tlenku glinu szczególnie w przypadku stali niestopowych i niskostopowych. Gatunek i struktura ściernicy wpływają na wynik szlifowania i są idealnie dostosowane do stosowania na stalach niestopowych i niskostopowych. Nasz asortyment obejmuje również ściernice do szlifowania kątowego rowków wiórowych.

Numery artykułów

Numer artykułu 4J980116
EAN 9003177135378
UBB 500683194384
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 713537
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.