text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 400 x 75 x 127


Ta ściernica do szlifowania tłokowego może być uniwersalnie stosowana do wszystkich stali wysokostopowych i HSS. Osiąga się to dzięki zastosowaniu specjalnych tlenków glinu i mieszanek ze spiekanymi tlenkami glinu w połączeniu ze specjalnymi systemami spoiwa. Maksymalne tempo usuwania materiału można osiągnąć stosując mieszanki korundu spiekanego, takie

Numer artykułu 5U833434
Średnica 400
Typ Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 400
Typ Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 54
Marka Tyrolit
Type Grinding Disc

Opis

Ta ściernica do szlifowania tłokowego może być uniwersalnie stosowana do wszystkich stali wysokostopowych i HSS. Osiąga się to dzięki zastosowaniu specjalnych tlenków glinu i mieszanek ze spiekanymi tlenkami glinu w połączeniu ze specjalnymi systemami spoiwa. Maksymalne tempo usuwania materiału można osiągnąć stosując mieszanki korundu spiekanego, takie jak 454A. Kolejną linią o najwyższej jakości jest wiązana żywicą ściernica VIB STAR CBN firmy Tyrolit.

Numery artykułów

Numer artykułu 5U833434
EAN 9003172326788
UBB 500683083322
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 232678
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.