text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 400 x 32 x 127


W wielu gałęziach przemysłu zewnętrzne szlifowanie cylindryczne jest jednym z najczęściej stosowanych procesów szlifowania. Na przykład w przemyśle motoryzacyjnym produkowane są wałki rozrządu, wały korbowe i wały zębate zaprojektowane tak, aby spełniały najbardziej rygorystyczne wymagania. Zastosowanie tlenku glinu szczególnie w przypadku stali niestop

Numer artykułu 4H509168
Średnica 400
Typ Inny
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 400
Typ Inny
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 60
Marka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Opis

W wielu gałęziach przemysłu zewnętrzne szlifowanie cylindryczne jest jednym z najczęściej stosowanych procesów szlifowania. Na przykład w przemyśle motoryzacyjnym produkowane są wałki rozrządu, wały korbowe i wały zębate zaprojektowane tak, aby spełniały najbardziej rygorystyczne wymagania. Zastosowanie tlenku glinu szczególnie w przypadku stali niestopowych i niskostopowych. Gatunek i struktura ściernicy wpływają na wynik szlifowania i są idealnie dostosowane do stosowania na stalach niestopowych i niskostopowych. W naszym asortymencie znajdują się również ściernice do szlifowania pod kątem.

Numery artykułów

Numer artykułu 4H509168
EAN 9003171706086
UBB 500683076987
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 170608
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.