text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 400 x 20 x 127


W przypadku tej ściernicy gwarantujemy dostosowany wybór wysokowydajnych tlenków glinu wraz ze specjalnymi systemami spoiwa. Zapewnia to uniwersalne zastosowanie do wszystkich stali wysokostopowych i HSS. Dzięki spiekanej mieszance tlenku glinu, na przykład 454A, możliwe jest osiągnięcie maksymalnej wydajności usuwania materiału dla ściernic o spoiwie c

Numer artykułu 2L276468
Średnica 400
Typ Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 400
Typ Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 80
Marka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Opis

W przypadku tej ściernicy gwarantujemy dostosowany wybór wysokowydajnych tlenków glinu wraz ze specjalnymi systemami spoiwa. Zapewnia to uniwersalne zastosowanie do wszystkich stali wysokostopowych i HSS. Dzięki spiekanej mieszance tlenku glinu, na przykład 454A, możliwe jest osiągnięcie maksymalnej wydajności usuwania materiału dla ściernic o spoiwie ceramicznym. Większą wydajność można uzyskać za pomocą narzędzi CBN o spoiwie żywicznym, takich jak VIB STAR.

Numery artykułów

Numer artykułu 2L276468
EAN 9003176645649
UBB 500683160955
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 664564
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.