text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 350 x 50 x 127


Ściernice stołowe o spoiwie ceramicznym są stosowane głównie w warsztatach i firmach naprawczych. Mogą być stosowane uniwersalnie do szlifowania i ostrzenia różnych elementów. Dostosowane specyfikacje umożliwiają ich wykorzystanie w szerokim zakresie zastosowań, od szlifowania zgrubnego do dokładnego. Ściernice te są dostarczane w opakowaniach odpowiedn

Numer artykułu 3X828045
Wysokość 50
Średnica tarczy (mm) 350
Granulacja 24
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 127
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 50
Średnica tarczy (mm) 350
Granulacja 24
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 127
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Ściernice stołowe o spoiwie ceramicznym są stosowane głównie w warsztatach i firmach naprawczych. Mogą być stosowane uniwersalnie do szlifowania i ostrzenia różnych elementów. Dostosowane specyfikacje umożliwiają ich wykorzystanie w szerokim zakresie zastosowań, od szlifowania zgrubnego do dokładnego. Ściernice te są dostarczane w opakowaniach odpowiednich dla sprzedawców detalicznych, dzięki czemu zajmują minimalną ilość miejsca podczas przechowywania. Zestaw tulei redukcyjnych jest zawarty w opakowaniu lub może być zamówiony ponownie.

Numery artykułów

Numer artykułu 3X828045
EAN 9003170329811
UBB 500683045131
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 32981
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.