text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 31694 200 x 25 x 32 K46N5


Ściernice stołowe o spoiwie ceramicznym są używane głównie w warsztatach i firmach naprawczych. Mogą być stosowane uniwersalnie do szlifowania i ostrzenia różnych elementów. Dostosowane specyfikacje umożliwiają ich wykorzystanie w szerokim zakresie zastosowań, od szlifowania zgrubnego do dokładnego. Ściernice te są dostarczane w opakowaniach odpowiednic

Numer artykułu T6300.000.305
Wysokość 25
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 46
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 32
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 25
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 46
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 1515
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Ściernice stołowe o spoiwie ceramicznym są używane głównie w warsztatach i firmach naprawczych. Mogą być stosowane uniwersalnie do szlifowania i ostrzenia różnych elementów. Dostosowane specyfikacje umożliwiają ich wykorzystanie w szerokim zakresie zastosowań, od szlifowania zgrubnego do dokładnego. Ściernice te są dostarczane w opakowaniach odpowiednich dla sprzedawców detalicznych, dzięki czemu zajmują minimalną ilość miejsca podczas przechowywania. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numery artykułów

Numer artykułu T6300.000.305
EAN 9003170316941
UBB 500503088865
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 31694
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.