text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 300 x 40 x 76


Ściernica ta jest preferowana do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę i narzędzi HSS. Zastosowanie tlenku glinu zapewnia szczególnie chłodne szlifowanie, dzięki czemu obrabiany przedmiot nie jest narażony na dodatkowe obciążenie termiczne. Oferujemy szerokie spektrum wymiarów do najbardziej powszechnych zastosowań. Zestaw tulei redukc

Numer artykułu 2R721435
Wysokość 40
Średnica tarczy (mm) 300
Granulacja 60
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 76
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 40
Średnica tarczy (mm) 300
Granulacja 60
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 76
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Ściernica ta jest preferowana do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę i narzędzi HSS. Zastosowanie tlenku glinu zapewnia szczególnie chłodne szlifowanie, dzięki czemu obrabiany przedmiot nie jest narażony na dodatkowe obciążenie termiczne. Oferujemy szerokie spektrum wymiarów do najbardziej powszechnych zastosowań. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numery artykułów

Numer artykułu 2R721435
EAN 9003170308403
UBB 500683044142
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 30840
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.