text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 300 x 40 x 40


Ściernice stołowe o spoiwie ceramicznym są używane głównie w warsztatach i firmach naprawczych. Mogą być uniwersalnie stosowane do szlifowania i ostrzenia różnych elementów. Dostosowane specyfikacje umożliwiają ich wykorzystanie w szerokim zakresie zastosowań, od szlifowania zgrubnego do dokładnego. Ściernice te są dostarczane w opakowaniach odpowiednic

Numer artykułu 1S627802
Wysokość 40
Średnica tarczy (mm) 300
Granulacja 60
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 40
Średnica tarczy (mm) 300
Granulacja 60
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 40
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Ściernice stołowe o spoiwie ceramicznym są używane głównie w warsztatach i firmach naprawczych. Mogą być uniwersalnie stosowane do szlifowania i ostrzenia różnych elementów. Dostosowane specyfikacje umożliwiają ich wykorzystanie w szerokim zakresie zastosowań, od szlifowania zgrubnego do dokładnego. Ściernice te są dostarczane w opakowaniach odpowiednich dla sprzedawców detalicznych, dzięki czemu zajmują minimalną ilość miejsca podczas przechowywania. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numery artykułów

Numer artykułu 1S627802
EAN 9003170045940
UBB 500683226970
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34046785
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.