text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 250 x 32 x 32


Ściernica ta jest preferowana do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę i narzędzi HSS. Zastosowanie tlenku glinu zapewnia wyjątkowo chłodne szlifowanie, dzięki czemu obrabiany przedmiot nie jest narażony na dodatkowe obciążenie termiczne. Oferujemy szerokie spektrum wymiarów do najbardziej powszechnych zastosowań. Zestaw tulei redukcyj

Numer artykułu 0S828497
Wysokość 32
Średnica tarczy (mm) 250
Granulacja 60
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 32
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 32
Średnica tarczy (mm) 250
Granulacja 60
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Ściernica ta jest preferowana do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę i narzędzi HSS. Zastosowanie tlenku glinu zapewnia wyjątkowo chłodne szlifowanie, dzięki czemu obrabiany przedmiot nie jest narażony na dodatkowe obciążenie termiczne. Oferujemy szerokie spektrum wymiarów do najbardziej powszechnych zastosowań. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numery artykułów

Numer artykułu 0S828497
EAN 9003170035453
UBB 500683026578
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 3545
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.