text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 250 x 12 x 51


Tarcza do cięcia stali PREMIUM gwarantuje najbezpieczniejsze cięcie dowolnych elementów na maszynach stacjonarnych - niezależnie od ich średnicy. Produkt ten jest przeznaczony do obróbki szerokiej gamy gatunków stali i doskonale nadaje się do stacjonarnego szlifowania elementów o dużych przekrojach, materiałów pełnych i profili. Produkt ten gwarantuje m

Numer artykułu 9W203938
Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 12
Średnica tarczy (mm) 250
Granulacja 80
Średnica otworu 51
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 12
Średnica tarczy (mm) 250
Granulacja 80
Średnica otworu 51
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
Type Brake Dressing Wheel

Opis

Tarcza do cięcia stali PREMIUM gwarantuje najbezpieczniejsze cięcie dowolnych elementów na maszynach stacjonarnych - niezależnie od ich średnicy. Produkt ten jest przeznaczony do obróbki szerokiej gamy gatunków stali i doskonale nadaje się do stacjonarnego szlifowania elementów o dużych przekrojach, materiałów pełnych i profili. Produkt ten gwarantuje maksymalny czas pracy w pozycji stojącej i wyjątkową łatwość cięcia, co wynika między innymi z naszego specjalnego procesu prasowania Tyrolit i szorstkich powierzchni bocznych tarczy tnącej. Zmniejsza to tarcie boczne, a zmatowienie obrabianego przedmiotu należy już do przeszłości.

Numery artykułów

Numer artykułu 9W203938
EAN 9003176197018
UBB 500683139777
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 619701
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.