text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 250 x 12 x 51


Ściernice te służą do obciągania wszystkich rodzajów ściernic diamentowych i CBN, niezależnie od ich systemu spoiwa. Wrażliwe warstwy można również obciągać przy minimalnym nacisku szlifowania. Należy pamiętać, że nie można nimi obciągać ściernic galwanizowanych. Ściernice z węglika krzemu są dostępne w średnicach 200-250 mm.

Numer artykułu 3B527318
Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 12
Średnica tarczy (mm) 250
Granulacja 80
Średnica otworu 51
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 12
Średnica tarczy (mm) 250
Granulacja 80
Średnica otworu 51
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
Type Brake Dressing Wheel

Opis

Ściernice te służą do obciągania wszystkich rodzajów ściernic diamentowych i CBN, niezależnie od ich systemu spoiwa. Wrażliwe warstwy można również obciągać przy minimalnym nacisku szlifowania. Należy pamiętać, że nie można nimi obciągać ściernic galwanizowanych. Ściernice z węglika krzemu są dostępne w średnicach 200-250 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu 3B527318
EAN 9003172504919
UBB 500683085970
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 250491
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.