text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 25 x 25 x 6


Segmenty do szlifowania powierzchni są wykonane ze spiekanych mieszanek tlenku glinu, takich jak 454A do stali wysokostopowych i HSS lub 50A i 89A do stali miękkich i niskostopowych. Zapewniają one wysoką wydajność usuwania materiału i efekt samoostrzenia.

Numer artykułu 8Q488977
Średnica 25
Typ Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 25
Typ Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 80
Marka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Opis

Segmenty do szlifowania powierzchni są wykonane ze spiekanych mieszanek tlenku glinu, takich jak 454A do stali wysokostopowych i HSS lub 50A i 89A do stali miękkich i niskostopowych. Zapewniają one wysoką wydajność usuwania materiału i efekt samoostrzenia.

Numery artykułów

Numer artykułu 8Q488977
EAN 9003176646660
UBB 500683166325
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 664666
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.