text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 205 x 13 x 31,75


Ściernice do szlifowania płaszczyzn są wykonane z wysoce porowatego spoiwa ceramicznego o ziarnistości 46 lub spoiwa żywicznego o ziarnistości 60. Idealnie nadają się do stali wysokostopowych i HSS oraz spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące jakości powierzchni. Ściernice pierścieniowe o wysokiej wydajności usuwania materiału są wymagan

Numer artykułu 9V574838
Średnica 205
Typ Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 205
Typ Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 60
Marka Tyrolit
Type Grinding Disc

Opis

Ściernice do szlifowania płaszczyzn są wykonane z wysoce porowatego spoiwa ceramicznego o ziarnistości 46 lub spoiwa żywicznego o ziarnistości 60. Idealnie nadają się do stali wysokostopowych i HSS oraz spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące jakości powierzchni. Ściernice pierścieniowe o wysokiej wydajności usuwania materiału są wymagane przede wszystkim do noży papierniczych i strugarskich. Należy pamiętać, że ściernice pierścieniowe o spoiwie żywicznym wykazują jedynie ograniczoną odporność na chłodziwo.

Numery artykułów

Numer artykułu 9V574838
EAN 9003176646233
UBB 500683163504
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 664623
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.