text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 200 x 32 x 51


Do ostrzenia narzędzi pełnowęglikowych lub z końcówkami z węglika wolframu należy stosować wyłącznie ściernice z węglika krzemu. Dzięki specjalnemu kształtowi ziaren można osiągnąć dobre wyniki nawet na bardzo twardych przedmiotach. Ściernica ta może być również używana do obróbki żeliwa. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go

Numer artykułu 7X401762
Wysokość 32
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 46
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 32
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 46
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 51
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Do ostrzenia narzędzi pełnowęglikowych lub z końcówkami z węglika wolframu należy stosować wyłącznie ściernice z węglika krzemu. Dzięki specjalnemu kształtowi ziaren można osiągnąć dobre wyniki nawet na bardzo twardych przedmiotach. Ściernica ta może być również używana do obróbki żeliwa. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numery artykułów

Numer artykułu 7X401762
EAN 9003178796080
UBB 500683216997
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 879608
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.