text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 200 x 32 x 51


Ściernica ta jest preferowana do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę oraz narzędzi HSS. Zastosowanie tlenku glinu zapewnia wyjątkowo chłodne szlifowanie, dzięki czemu obrabiany przedmiot nie jest poddawany dodatkowym obciążeniom termicznym. Oferujemy szerokie spektrum wymiarów do najbardziej powszechnych zastosowań. Zestaw tulei redu

Numer artykułu 2O329234
Wysokość 32
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 60
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 51
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 32
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 60
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 51
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Ściernica ta jest preferowana do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę oraz narzędzi HSS. Zastosowanie tlenku glinu zapewnia wyjątkowo chłodne szlifowanie, dzięki czemu obrabiany przedmiot nie jest poddawany dodatkowym obciążeniom termicznym. Oferujemy szerokie spektrum wymiarów do najbardziej powszechnych zastosowań. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numery artykułów

Numer artykułu 2O329234
EAN 9003177231179
UBB 500683196363
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 723117
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.