text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 200 x 32 x 51


Ściernica PREMIUM Silentio wyznacza nowe kamienie milowe w zakresie hałasu. Dzięki redukcji hałasu o 10 decybeli, percepcja hałasu jest zminimalizowana o 50%, a obciążenie słuchu podczas pracy jest znacznie zmniejszone. Zwiększa to wielokrotnie komfort operatora i pozwala uniknąć trwałych uszkodzeń fizycznych. Ponadto to innowacyjne narzędzie przekonuje

Numer artykułu 1X990879
Wysokość 32
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 60
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 51
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 32
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 60
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 51
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Ściernica PREMIUM Silentio wyznacza nowe kamienie milowe w zakresie hałasu. Dzięki redukcji hałasu o 10 decybeli, percepcja hałasu jest zminimalizowana o 50%, a obciążenie słuchu podczas pracy jest znacznie zmniejszone. Zwiększa to wielokrotnie komfort operatora i pozwala uniknąć trwałych uszkodzeń fizycznych. Ponadto to innowacyjne narzędzie przekonuje specjalnym kształtem ściernicy do zastosowań na stali nierdzewnej.

Numery artykułów

Numer artykułu 1X990879
EAN 9003175165940
UBB 500683131345
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 516594
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.