text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 200 x 3,5 x 32


Tyrolit sprzedaje szeroki asortyment narzędzi dostosowanych do różnych szlifierek i podziałek zębów. Nadają się one do szlifowania na sucho i mokro pił HSS, chromowo-wanadowych i stellitowych. Produkty są dostępne z różnymi profilami krawędzi, kształt 1, 1F, 1C, w zakresie średnic od 150 do 350 mm.

Numer artykułu 6G785077
Wysokość 3.5
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 80
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 32
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 3.5
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 80
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 1
Type Grinding Wheel

Opis

Tyrolit sprzedaje szeroki asortyment narzędzi dostosowanych do różnych szlifierek i podziałek zębów. Nadają się one do szlifowania na sucho i mokro pił HSS, chromowo-wanadowych i stellitowych. Produkty są dostępne z różnymi profilami krawędzi, kształt 1, 1F, 1C, w zakresie średnic od 150 do 350 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu 6G785077
EAN 9003178049575
UBB 500683205768
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 804957
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.