text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 200 x 25 x 51


Za pomocą tej ściernicy diamentowej można szlifować wszystkie narzędzia tnące z węglika wolframu dla przemysłu drzewnego i metalowego oraz różne ostrza nożyc. Zestawy ściernic do kompletnej obróbki w zakresie wielkości ziarna diamentowego D126 - D54. Odporne na zużycie spoiwo i wysoka koncentracja ziarna znacznie wydłużają żywotność w porównaniu ze ście

Numer artykułu 7F823447
Wysokość 25
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 60
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 25
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 60
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 51
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Za pomocą tej ściernicy diamentowej można szlifować wszystkie narzędzia tnące z węglika wolframu dla przemysłu drzewnego i metalowego oraz różne ostrza nożyc. Zestawy ściernic do kompletnej obróbki w zakresie wielkości ziarna diamentowego D126 - D54. Odporne na zużycie spoiwo i wysoka koncentracja ziarna znacznie wydłużają żywotność w porównaniu ze ściernicami do szlifowania na sucho.

Numery artykułów

Numer artykułu 7F823447
EAN 9003175345397
UBB 500683134158
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 534539
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.