text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 200 x 25 x 51


Opracowana przez nas specyfikacja czystego cięcia dla ściernic stołowych umożliwia szlifowanie metali nieżelaznych, takich jak aluminium, stopy aluminium, brąz, miedź, stopy miedzi i tytan. Wysokiej jakości węglik krzemu zapewnia łatwe szlifowanie powierzchni i usuwanie zadziorów z obrabianych przedmiotów. Minimalne zapychanie się ściernicy skraca czas

Numer artykułu 2U698503
Wysokość 25
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 46
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 51
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 25
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 46
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 51
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Opracowana przez nas specyfikacja czystego cięcia dla ściernic stołowych umożliwia szlifowanie metali nieżelaznych, takich jak aluminium, stopy aluminium, brąz, miedź, stopy miedzi i tytan. Wysokiej jakości węglik krzemu zapewnia łatwe szlifowanie powierzchni i usuwanie zadziorów z obrabianych przedmiotów. Minimalne zapychanie się ściernicy skraca czas obciągania i wydłuża cykle obciągania.

Numery artykułów

Numer artykułu 2U698503
EAN 9003172027784
UBB 500683321912
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34287490
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.