text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 200 x 25 x 51


Ściernica ta jest preferowana do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę oraz narzędzi HSS. Zastosowanie tlenku glinu zapewnia wyjątkowo chłodne szlifowanie, dzięki czemu obrabiany przedmiot nie jest poddawany dodatkowym obciążeniom termicznym. Oferujemy szerokie spektrum wymiarów do najbardziej powszechnych zastosowań. Zestaw tulei redu

Numer artykułu 2S988587
Wysokość 25
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 80
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 25
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 80
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 51
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Ściernica ta jest preferowana do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę oraz narzędzi HSS. Zastosowanie tlenku glinu zapewnia wyjątkowo chłodne szlifowanie, dzięki czemu obrabiany przedmiot nie jest poddawany dodatkowym obciążeniom termicznym. Oferujemy szerokie spektrum wymiarów do najbardziej powszechnych zastosowań. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numery artykułów

Numer artykułu 2S988587
EAN 9003170334358
UBB 500683045545
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 33435
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.