text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 200 x 25 x 32


Podczas ostrzenia narzędzi pełnowęglikowych lub z końcówkami z węglika wolframu należy stosować wyłącznie ściernice z węglika krzemu. Dzięki ich specjalnemu kształtowi ziarna można osiągnąć dobre wyniki nawet na bardzo twardych przedmiotach. Ściernica ta może być również używana do obróbki żeliwa. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub

Numer artykułu 8W378740
Wysokość 25
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 25
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Podczas ostrzenia narzędzi pełnowęglikowych lub z końcówkami z węglika wolframu należy stosować wyłącznie ściernice z węglika krzemu. Dzięki ich specjalnemu kształtowi ziarna można osiągnąć dobre wyniki nawet na bardzo twardych przedmiotach. Ściernica ta może być również używana do obróbki żeliwa. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numery artykułów

Numer artykułu 8W378740
EAN 9003178198938
UBB 500683209158
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 819893
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.