text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 200 x 25 x 32


Ściernice garnkowe o spoiwie ceramicznym są używane głównie w warsztatach i firmach naprawczych. Mogą być uniwersalnie stosowane do szlifowania i ostrzenia różnych elementów. Dostosowane specyfikacje umożliwiają ich wykorzystanie w szerokim zakresie zastosowań, od szlifowania zgrubnego do dokładnego. Ściernice te są dostarczane w opakowaniach odpowiedni

Numer artykułu 2H791388
Wysokość 25
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 80
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 25
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 80
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Ściernice garnkowe o spoiwie ceramicznym są używane głównie w warsztatach i firmach naprawczych. Mogą być uniwersalnie stosowane do szlifowania i ostrzenia różnych elementów. Dostosowane specyfikacje umożliwiają ich wykorzystanie w szerokim zakresie zastosowań, od szlifowania zgrubnego do dokładnego. Ściernice te są dostarczane w opakowaniach odpowiednich dla sprzedawców detalicznych, dzięki czemu zajmują minimalną ilość miejsca podczas przechowywania. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numery artykułów

Numer artykułu 2H791388
EAN 9003170032179
UBB 500683025331
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 3217
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.